※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(SS400/生地)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
40378956
品番
M12
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
SS400(生地)
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法m(mm)
基準/10(0/-0.58)
寸法S(mm)
基準/19(0/-0.8)
表面処理
生地
寸法e(mm)
約26.9
ねじ山種類
メートル並目