※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(SS400/生地)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
40378965
品番
M16
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
SS400(生地)
ねじピッチ(mm)
2
寸法m(mm)
基準/13(0/-0.7)
寸法S(mm)
基準/24(0/-0.8)
表面処理
生地
寸法e(mm)
約33.9
ねじ山種類
メートル並目