大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
40379001
品番
M10
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SUS304
寸法m(mm)
基準/8(0/-0.58)
寸法S(mm)
基準/17(0/-0.7)
寸法e(mm)
約24.0