868-43AY フロアユニスタンド ユニット 40379096

868-43AY フロアユニスタンド ユニット 40379096
868-43AY フロアユニスタンド ユニット 40379096

フロアユニスタンド

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字内容修理中立入禁止注文コード40379096品番868-43AY
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

置き場所で選べるイエローとグリーン。
大きな表示で遠目にもハッキリわかります。
折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。

文字内容修理中立入禁止仕様両面表示トラスコ品番744-7485材質ポリプロピレン、PVCステッカー寸法(mm)680×300×37(表示ステッカー/417×257)質量(kg)1イエロー取付方式スタンド式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 店舗内改修工事
Ne Plus株式会社建設業・工事業

作業員の出入りや材料の運搬で使う出入口に置くことで、注意喚起に役立ちます。

対象商品 : 40379166
2023-05-29
用途: 店内掲示に使用
マツシタクリーンサービス

A4プリントしたものを貼って使用しています。
目立つように黄色を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 40379044
2021-11-08
用途: 建物の共用部での工事などの際に利用
ホームリサーチ株式会社建設業・工事業

場所もとらず持ち運びに便利ですね。
強風時に外で使用していると看板が倒れてしまいますが、それ以外の時は問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40379087
2021-05-17
用途: 出張先等の機器のメンテナンス作業時

今までA4サイズの用紙に注意事項等を印刷して紐を通してぶら下げていましたが、
こちらであれば、軽くて持ち運びもよく、目立つので、とても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40379044
2021-07-22
用途: 道路沿いの除草作業時
農・林・水産業

道路沿いの草刈り時、道路通行車両へ草刈り作業中の表示に使用、持ち運びには軽く便利です。風による転倒には対策を要す(当然ですが)。

1が参考にしています
2018-07-04
用途: 工事の際に使用。
建設業・工事業

観光地やテナントビル等のトイレ修繕の時に使用するのですが・・・。
観光都市京都の観光地などは、英語圏以外に中国語、韓国語等・・・。
大半は英語で伝わりますが中には母国語メインな方も来られているので
英語、中国、韓国語での看板も有ればなぁ~。と思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 40379071
2016-11-26
用途: 館内の歩行規制のため

値段も手ごろで非常に良かったです。
デザインもよく非常に気に入りました。

対象商品 : 40379114
2015-09-04
用途: 店舗前の坂が雨の時に滑るので。
北千住インドアゴルフサービス業

軽い割にしっかしていて安定感もあります。
デザインも色合いも思った通りで満足しました。
値段も手ごろで又、何かあったらこちらで買いたいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする