フロアユニスタンド

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容点検中立入禁止 注文コード40379105 品番868-44AY
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は文字内容など27種類から選べます 他の種類を見る

置き場所で選べるイエローとグリーン。
大きな表示で遠目にもハッキリわかります。
折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。

文字内容点検中立入禁止 仕様両面表示 トラスコ品番744-7507 材質ポリプロピレン、PVCステッカー 寸法(mm)680×300×37(表示ステッカー/417×257) 質量(kg)1 イエロー 取付方式スタンド式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
店舗内改修工事
Ne Plus株式会社 様 (建設業・工事業)

作業員の出入りや材料の運搬で使う出入口に置くことで、注意喚起に役立ちます。

対象商品:
40379166
2023-05-29
用途:
店内掲示に使用
マツシタクリーンサービス 様

A4プリントしたものを貼って使用しています。
目立つように黄色を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
40379044
2021-11-08
用途:
建物の共用部での工事などの際に利用
ホームリサーチ株式会社 様 (建設業・工事業)

場所もとらず持ち運びに便利ですね。
強風時に外で使用していると看板が倒れてしまいますが、それ以外の時は問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40379087
2021-05-17
用途:
出張先等の機器のメンテナンス作業時

今までA4サイズの用紙に注意事項等を印刷して紐を通してぶら下げていましたが、
こちらであれば、軽くて持ち運びもよく、目立つので、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40379044
2021-07-22
用途:
道路沿いの除草作業時
農・林・水産業

道路沿いの草刈り時、道路通行車両へ草刈り作業中の表示に使用、持ち運びには軽く便利です。風による転倒には対策を要す(当然ですが)。

1人が参考にしています
2018-07-04
用途:
工事の際に使用。
建設業・工事業

観光地やテナントビル等のトイレ修繕の時に使用するのですが・・・。
観光都市京都の観光地などは、英語圏以外に中国語、韓国語等・・・。

大半は英語で伝わりますが中には母国語メインな方も来られているので
英語、中国、韓国語での看板も有ればなぁ〜。と思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
40379071
2016-11-26
用途:
館内の歩行規制のため

値段も手ごろで非常に良かったです。
デザインもよく非常に気に入りました。

対象商品:
40379114
2015-09-04
用途:
店舗前の坂が雨の時に滑るので。
北千住インドアゴルフ 様 (サービス業)

軽い割にしっかしていて安定感もあります。
デザインも色合いも思った通りで満足しました。
値段も手ごろで又、何かあったらこちらで買いたいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする