ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
屋外用サインスタンド カンバリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40379376
品番
868-54
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
材質
本体/ポリプロピレン
表示/PVCステッカー(両面表示)
文字内容
作業中
寸法(mm)
798×428×462(表示ステッカー/360×下310×上217)
色
オレンジ
トラスコ品番
744-7612
質量(kg)
2.2
取付方式
スタンド式