868-55 屋外用サインスタンド カンバリ ユニット 40379385 868-55 屋外用サインスタンド カンバリ ユニット 40379385 868-55 屋外用サインスタンド カンバリ ユニット 40379385

屋外用サインスタンド カンバリ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40379385 品番 868-55
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。

材質
本体/ポリプロピレン
表示/PVCステッカー(両面表示)
文字内容頭上注意 寸法(mm)798×428×462(表示ステッカー/360×下310×上217) オレンジ トラスコ品番744-7621 質量(kg)2.2 取付方式スタンド式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40379376
2024-09-02
用途:
外での作業
卸売・小売業

文字も大きくぱっとわかりやすく、重さもあるため風で飛んでいくことも
なさそうで、使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする