ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
屋外用サインスタンド カンバリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
本体のみ
注文コード
40379421
品番
868-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
文字内容
本体のみ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
798×428×462
色
オレンジ
質量(kg)
2.2