曜日別特売

部品 ハンマ H41SA

(3件のレビュー)
取扱い終了
形状図番88
内容量1個注文コード40379929品番360421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
部品名称アマチュア組(B.B、ギヤ付)100V(39A,43~45,形状図番88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40379773
2025-05-10
用途: 材木の切断のモーターが逝かれたので、交換しました!
菊本産業

ボタン一つで、宅配便で来るので、買いに行って予約などいらないので、便利です!

対象商品 : 40379694
2023-11-07
用途: 工具のメンテナンス時

純正部品なので、装着時の不具合もなく耐久性を期待するのみ

対象商品 : 40379886
2022-10-06
用途: 本体修理
サービス業

電動ハンマH41SAの修理に使いました。本体は廃番のものなので部品がモノタロウさんで手に入れらたので助かりました。ただHIKOKIで共通の部品は探すのに苦労しました。例えばOリングなんかはHIKOKIのほかの製品に載っていたりするんで共通部品は全機種で検索できるようにしていただけると買いやすいかとおもいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする