自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプワイドビュー(9100X) 注文コード40380532 品番500015
参考基準価格(税別)¥61,404 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
遮光スピード
1/10000!
タイプワイドビュー(9100X) 質量(g)165 種類自動遮光面 使用温度範囲(℃)-5〜+55 電源リチウム3V×2個+太陽電池 電池寿命(時間)約2500 遮光度#5、#8、#9-#13(可変) 戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時) 画面サイズ54mm×107mm 保護標準・表面硬化・耐熱 遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時) 透視時遮光度#3 電源オフ時遮光度#5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40380523
2022-05-16
用途:
溶接のかりずけ、溶接作業
製造業

使いやすいくて、視界が広いから溶接作業がとてもやりやすい

対象商品:
40380523
2015-02-16
用途:
TIG溶接
有限会社本多工業 様

先日現場作業中に、液晶面をぶつけて破損させてしまい交換しました。
価格はやや高いですが、使用感は最高です。ストレス無く仕事が出来ます。
毎日使う物ですから、いい物を使いたいですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする