MISAMA4MDS40 廻り縁 テクノエフアンドシー 40380742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MISAMA4MDS40 廻り縁 テクノエフアンドシー 40380742
MISAMA4MDS40 廻り縁 テクノエフアンドシー 40380742

廻り縁

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)3950
ダーク
内容量1箱(40本)注文コード40380742品番MISAMA4MDS40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
長さ(mm)3950ダーク幅(mm)30厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40380706
2018-01-20
用途: フローリングの巾木として使用
建設業・工事業

安いので大雑把多目に発注、乗用車で現場まで運搬、問題無さそうです便利で良いと思います

対象商品 : 40380681
2016-04-21
用途: 借家のリフォームに使用
農・林・水産業

軽くて加工しやすく施工しやすかったです。1度リピートしています。価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする