アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの オールシーズン ボトムス
328-2 ツータックパンツ(脇ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40381555
品番
328-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
適応胴囲(cm)
88〜100
(許容)91〜97
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
股下(cm)
78
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
29.5
生地
シーチング
種別
ツータックパンツ
シリーズ
327シリーズ
色番
07
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。