328-2 328-2 ツータックパンツ(脇ゴム) アタックベース 40381634

328-2 ツータックパンツ(脇ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40381634 品番328-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
適応胴囲(cm)
100〜112
(許容)103〜109
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン サイズ5L 股下(cm)78 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)31.5 生地シーチング 種別ツータックパンツ シリーズ327シリーズ 色番14 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする