※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-1680 ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ 40381747 SC-1680 ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ 40381747

ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15本) 注文コード 40381747 品番 SC-1680
参考基準価格(税別)¥23,730 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
施工方法
器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。
スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
材質ステンレス ねじ径M16 下穴径(Φmm)17 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)45以上 その他芯棒打込み式 トラスコ品番491-2446 質量(g)155 適合材コンクリート 使用厚さ(mm)8(最大) 最大引張荷重(kN)27.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10040457
2023-07-20
用途:
外部機器固定
株式会社サンテックシステム 様 (建設業・工事業)

特に問題なく使用できました。また購入したいと思います。

対象商品:
10040423
2019-06-06
用途:
容器、貯槽の脚部とコンクリートの固定
建設業・工事業

なんでもないのだが当たり前の性能が得られる安心感が慎ましやかな売りですね。
今後共重宝していきたく存じます。

対象商品:
10040274
2021-04-02
用途:
全ての取り付け用の重量物のときに使用しています、室内、室外ともに共通で使用
有限会社フナキ 様 (建設業・工事業)

以前は、ステンは室外の錆びやすい所のみに使用していましたが、ここ10年はすべてを共通にして、在庫の種類を減らしています、お客様にも統一で、ステン仕様ですと言えるので。
今まで、サビその他でクレームはありません。

対象商品:
10040301
2014-07-28
用途:
仕事
有限会社 愛静 鉄工 様

良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする