※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC12-80 SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ 40381957 SC12-80 SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ 40381957

SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40381957 品番 SC12-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ステンレス製の1本売りです。

ねじ径(mm)M12 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)12.7 埋め込み深さ(mm)45 用途コンクリート用 材質ステンレス製 適合材コンクリート 引抜強度(N)(最大)6130
注意
※全長にはピンの長さは含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06748987
2023-12-23
用途:
ガス、バルク設置工事
建設業・工事業

セッチングは簡単であり施工後の仕上がりは十分に満足のいくものでした。
今後とも使用させていて抱くこととなります、満足の意を表します。

対象商品:
06177717
2023-11-14
用途:
バリカーベースプレートの固定
株式会社スクウェアスペース 様

まだ使用していないのですが金額を近くの金物屋、ホームセンターで比較したところ一番価格が安かったです。これからも良い品質のものをたくさん取り扱って欲しいです。

対象商品:
36783573
2014-11-06
用途:
コンクリート外壁

取り付ける金具の穴の上からコンクリートに穴あけ作業が出来るので、後から補強する時便利です。

対象商品:
05833764
2014-03-27
用途:
釜の固定
建設業・工事業

1本で購入することは少ないので、数量が多くなれば価格を少しさげてもらえるといいと思いました。

対象商品:
06177726
2014-09-15
用途:
機器の固定

特に問題なく使える

1人が参考にしています
対象商品:
06177717
2013-01-22
用途:
『自転車の盗難防止&風倒れ防止スタンド』のコンクレート面への固定用として使用。
コーポ富士 様

1.使用目的は十分にクリヤー。
2.もう少し、コストダウンできないかなあ…。
3.使用説明文(箱表示)のデザインを工夫すべきです。(文字が小さい。クドイ。解りにくい。)
                       以上

対象商品:
36783582
2013-02-02
用途:
屋外壁に取り付け

商品は問題無いのですが、ステンレスですが高額と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする