サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー(スチール製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
40382027
品番
GA-20M
参考基準価格(税別)
¥8,925
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途
軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
ねじ径
M20
外径(Φmm)
25.5
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
26
埋め込み深さ(mm)
80
仕様
ミリねじ
種別
ミリねじ
材質
スチール製
表面処理
三価クロメート
穿孔長(mm)
90
最大引張荷重kN(kgf)
52.9(5400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのテスト結果です。