曜日別特売
SGA-12M グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップアンカー(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
全長(mm)50
ドリル径(Φmm)18
内容量1箱(50個)注文コード40382081品番SGA-12M
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。

用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付けねじの呼びM12外径(Φmm)17.3全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18埋め込み深さ(mm)50仕様ミリねじ材質ステンレス最大引張荷重(kN)25.5(2600)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40382072
2018-07-03
用途: コンクリート壁、天井に日よけ釣り用のアイボルト取付の為
有限会社 福岡住建

製品は、メーカーが試験データーや、施工基準等を公開していますので、安心して購入できました。施工上は全く問題ありませんが、販売店により価格の大きな差があり気になります。当然安いほうがいいのですが、極端に違うとこれ本物!と言いたくなります。これも最終的には、モノタロウブランドを信用してもの購入でした。

対象商品 : 40382097
2017-03-30
用途: 配筋作業

価格面で満足しています。
納期がかかるのが残念ですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする