※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップアンカー(ステンレス製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) ねじの呼びW5/8 注文コード40382501 品番SGA-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,750
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。

ねじの呼びW5/8 外径(Φmm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22 埋め込み深さ(mm)60 用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 仕様ミリねじ 材質ステンレス 最大引張荷重(kN)33.3(3400) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40382501 SGA-50 10885428 SGA-50 (W5/8) グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ サンコーテクノ グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ サンコーテクノ 1セット(25個) 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40382072
2018-07-03
用途:
コンクリート壁、天井に日よけ釣り用のアイボルト取付の為
有限会社 福岡住建 様

製品は、メーカーが試験データーや、施工基準等を公開していますので、安心して購入できました。施工上は全く問題ありませんが、販売店により価格の大きな差があり気になります。当然安いほうがいいのですが、極端に違うとこれ本物!と言いたくなります。これも最終的には、モノタロウブランドを信用してもの購入でした。

対象商品:
40382097
2017-03-30
用途:
配筋作業

価格面で満足しています。
納期がかかるのが残念ですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする