トイレルック 業務用

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード40382562 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

「トローリ濃い液」が、汚れやふちウラの尿石に密着!
手のフィット感がアップした新しい「ロングネックボトル」と「横向きノズル」で、ふちウラの奥まで、しっかり液をかけられます。
フレッシュハーブの爽やかな香りでイヤなニオイをすっきり消臭!
塩素無配合。ツーンとニオわず除菌※できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ詰替用 トラスコ品番408-8999 種別液体 液性酸性 香りフレッシュハーブ 使用場所トイレ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
施設トイレの清掃
卸売・小売業

この業務用タイプの洗剤が近隣のお店に売っていないので助かっています。毎日の清掃に小分けして使用しています。

2025-05-29
用途:
便器の掃除に使用しています
サービス業

粘りけが有り、ブラシで擦りやすいので、掃除か楽です。

2024-11-26
用途:
トイレ掃除と臭気対策
横澤動物医院 様

ミントの香りが好きなので、以前より使っています。
粘りのある液体なので、スプレーで吹き付けても直ぐには流れ落ちず、その場にとどまりますから、掃除効果も高いです。
また使用後のミントの香りが強い為、清涼感がありアンモニア臭を消してくれます。

対象商品:
40382562
2023-07-18
用途:
業務用はお得です
横澤動物医院 様

すっきりしたミントの香りが気に入っているので、長年使用してきました。
市販のボトルですと内容量が少ないので、すぐに買い替えなくてはいけませんが、こちらの業務用なら十分な量もあり、お得です。

対象商品:
58087478
2023-09-07
用途:
トイレ掃除に使用しています

匂いが強い
便器に液をかけやすい
持ちやすい
青色なのがいいです

対象商品:
58087478
2023-07-14
用途:
掃除用

とろっとした濃い液状タイプなので、トイレのふち裏にも密着して掃除がしやすくきれいになります。

対象商品:
40382562
2023-01-20
用途:
詰め替え用
製造業

ちまちま詰め替え用を買わなくていいので助かりました。

対象商品:
58087478
2022-11-03
用途:
トイレ掃除
教育・研究機関

洗剤をかけても、すぐ流れないので、便器の縁裏もきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする