シーティーアンカー 鍔付 GT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 40382666 品番 GT-3040
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。
プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。

材質スチール製 ねじ径W3/8 ドリル径(Φmm)12.5 全長(mm)40 外径(Φmm)12.0 用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け トラスコ品番309-5312 質量(g)23.9 ねじ長さ(mm)15 表面処理三価クロメート処理 適合サイズW3/8 埋め込み深さ(mm)40 比例最大荷重(kN)9.8(1000) 最大引張荷重kN(kgf)14.7(1500) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのデータです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02275944
2023-06-15
用途:
機器の設置時
テクノサービス有限会社 様

スラブ内の状況により埋め込み深さ30mmまでと指示があったため、GT3030を機器の横ずれ防止のために使用 埋設深さも鍔で保持出来て良かった。

対象商品:
02275944
2020-01-27
用途:
コア抜き作業時
株式会社つくしカッター 様 (建設業・工事業)

いつも、この製品を使わせて頂いていますので
特に問題なく作業できています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02275944
2017-03-01
用途:
エアコン取付工事
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他のアンカーボルトメーカーと同じく、何の問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする