※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 溶接用アンカー
ウェルドアンカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
40382711
品番
HAS-1040
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
溶接用のアンカー
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。
外径(Φmm)
10
全長(mm)
40
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
30
用途
ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。
仕様
コンクリート用
材質
スチール
剪断強度(N/mm
2
)
6.5(670)
最大引張荷重kN(kgf)
8.3(850)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの下穴深さは、埋込み深さより下穴径の半分弱程度深めにあけてください。
最大引張荷重(kN)・剪断強度(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのテスト結果です。