※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェルドアンカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 40382736 品番 HAS-1060
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

溶接用のアンカー
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。

外径(Φmm)10 全長(mm)60 ドリル径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)40 用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。 仕様コンクリート用 トラスコ品番558-2300 材質スチール 剪断強度(N/mm2)7.3(750) 最大引張荷重kN(kgf)12.2(1250) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アンカーの下穴深さは、埋込み深さより下穴径の半分弱程度深めにあけてください。
最大引張荷重(kN)・剪断強度(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02276574
2014-12-02
用途:
アルミパネルの下地取り付け
有限会社安藤ビルサッシ 様 (建設業・工事業)

長さがいいから取り付けしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2569:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする