BN-535 ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭 若井産業 40382842

ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(70本)
ねじの呼び5
首下長35(mm)
内容量1パック(70本)注文コード40382842品番BN-535
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898
サイズ(d×L1)(mm)35頭径D(Φmm)10寸法L(mm)35ねじ長さ(mm)35下穴ドリル径(mm)4.3~4.5首下長(mm)35ねじの呼び5付属品パッド(17本)トラスコ品番311-2110使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状ナベ頭寸法d(mm)5表面処理ラスパート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40382833
2022-04-04
用途: 建築作業
その他業種

付属品のスペーサーが大変有用です。ホームセンターで売っていないので、こちらで購入しました。

対象商品 : 10788285
2021-06-13
用途: RC下地に

コンクリートビスの定番ですので間違いないです。多少穴が大きくても樹脂のパッキンが付属しているのでガッチリ留められます。★

対象商品 : 10788285
2015-03-13
用途: 配管支持金具の固定

普通に使え特に問題は有りませんでした。
値段がホームセンターと余り変わらないので、早急に必要な時は...です。
1セットの本数が多くても、よいので値段を下げて頂けると買いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする