PC万能用ローラーバケ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40382851 品番RO-9
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。

毛丈(mm)11 ローラーサイズ(mm)230 セット内容ローラー、ハンドル 用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。 サイズレギュラー 質量(g)330 種類ローラーセット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×240×160 材質(ローラー部)ポリエステル、紙 材質(柄部)スチール、ポリプロピレン 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085223
2020-04-18
用途:
壁塗装
その他業種

ペンキ塗りも楽で使いやすい。使用の後処理も楽でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする