車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付座(mm)70×52
取付ピッチ(mm)55×28(54×28)
取付高(mm)85
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
形状固定車
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)85
偏心E(mm)-
プレート寸法X×Y(mm)70×52
始動力(daN)10.5
車輪径D(Φmm)65
取付穴径P(Φmm)8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28(54×28)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪