SKC 固定車(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40383366 品番 SKC-75GNU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×52 取付ピッチ(mm)55×28(54×28) 取付高(mm)93 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)93 偏心E(mm)- プレート寸法X×Y(mm)70×52 始動力(daN)12 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28(54×28) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする