車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)110×70
取付ピッチ(mm)90×50(80×45)
取付高(mm)130
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
形状固定車
車輪幅(mm)30
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)130
偏心E(mm)-
プレート寸法X×Y(mm)110×70
始動力(daN)7.92
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪