ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の フランジ
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40384434
品番
10SF
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2220 JISB 0203
寸法A(mm)
24
寸法D(Φmm)
155
寸法T(mm)
16
ボルトねじ寸法
M16
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
寸法C(Φmm)
120
寸法B(Φmm)
69
寸法h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材