ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40384443 品番 10SF
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220 JISB 0203 寸法A(mm)27 寸法D(Φmm)175 寸法T(mm)18 ボルトねじ寸法M16 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 寸法C(Φmm)140 寸法B(Φmm)86 寸法h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする