ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40384461 品番 10SF
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 外径(mm)210 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220 JISB 0203 寸法A(mm)36 寸法D(Φmm)210 寸法T(mm)18 ボルトねじ寸法M16 ボルト穴中心径(C)(Φmm)175 寸法C(Φmm)175 寸法B(Φmm)127 寸法h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする