ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40384486 品番 5SF
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 外径(mm)85 ボルト穴数4 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220-2012 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)85 寸法T(mm)10 ボルトねじ寸法M10 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 寸法C(Φmm)65 寸法B(Φmm)33 寸法h(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする