ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40384513 品番 5SF
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 外径(mm)120 ボルト穴数4 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220-2012 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)120 寸法T(mm)12 ボルトねじ寸法M12 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 寸法C(Φmm)95 寸法B(Φmm)56 寸法h(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする