ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の フランジ
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40384531
品番
5SF
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
外径(mm)
155
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2220-2012
寸法A(mm)
27
寸法D(Φmm)
155
寸法T(mm)
14
ボルトねじ寸法
M12
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
130
寸法C(Φmm)
130
寸法B(Φmm)
86
寸法h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材