DH0241K 100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック) 40384574 DH0241K 100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック) 40384574

100Vダクト接続用部品フィードインキャップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40384574 品番 DH0241K
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm)130×33×19 用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40384565
2022-01-28
用途:
ダクトへの給電
サービス業

移設時に破損していたり割れたりするので買い増しました。

対象商品:
40384565
2021-07-29
用途:
電源レールを分割するため
株式会社 冨美 様 (不動産業)

電源レールの分割で利用しました。
レール電源は、移動設置ができるので
とても便利です。

対象商品:
40384574
2021-08-15
用途:
ショップラインの電源
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

配線コード取り付け部は、棒の配線でしたがネジで締め付けは無いのかと思った。

対象商品:
40384565
2020-08-22
用途:
ダクトレール本体に電源供給
サービス業

見た目もスッキリしています。もう少しコンパクトに樹脂部の強度(厚み)を上げていただくとありがたいです。

対象商品:
40384565
2017-07-13
用途:
自宅食堂照明リニューアル
電気・ガス・熱供給・水道業

パナ製の耐久性、安全性を期待し選定しました。配線取込もスムースで隠ぺいは納得でした。

4人が参考にしています
対象商品:
40384565
2020-08-05
用途:
器材変更
個人のお客様

LRD照明にするので、一式パナソニック製に交換した。取り付けも不安なく出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
40384565
2018-01-23
用途:
リフォーム物件

普通に使用できます。問題ありません。

対象商品:
40384565
2017-02-16
用途:
リフォーム工事

無いと使えないので購入。
メーカー自体が高いですよね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする