サン・U溝ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40384775 品番 UL-30-15R
参考基準価格(税別)¥14,670 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。

R15 刃数2 タイプルーター用 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)30 全長(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40384653
2015-05-13
用途:
CNCの木工、樹脂への加工
宮本清志漁具株式会社 様

鉄鋼用のボールヘッドで柔らかい素材を加工していましたが、これだと切れ味が違います。
加工時間も短くすみますし、歯の持ちもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする