三陽工業
三陽工業の ドリル
三陽工業の 木工用
三陽工業の 木工用ビット・カッター
サン・ミニサイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40384811
品番
Y-60
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
木材に横溝を加工する刃物です。
シャンク径(Φmm)
6
用途
トリーマ用
刃数
4
刃厚(mm)
6
切込深さ(mm)
7.5