※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三陽工業
三陽工業の ドリル
三陽工業の 木工用
三陽工業の 木工用ビット・カッター
サン・ミニサイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40384827
品番
Y-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,990
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
木材に横溝を加工する刃物です。
シャンク径(Φmm)
6
用途
トリーマ用
刃数
4
刃厚(mm)
7
切込深さ(mm)
7.5