サン・ネックガイドビット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40384897 品番 12×21×40
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
刃径(Φmm)21 シャンク径(Φmm)12 刃長(mm)40 用途ルーター用 刃数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40384897
2025-07-16
用途:
木工、開口・深掘り加工など
建設業・工事業

文句無しの切れ味。ベアリングは2個が安定すると思ってるので12×21くらいの同寸を併せて注文して使ってます。

対象商品:
40384872
2024-10-22
用途:
溝突
Wall Deco 様 (建設業・工事業)

コロの回りも良く切れ味もいい。
コレの細口があれば尚良し。

対象商品:
40384924
2024-04-20
用途:
木工
その他業種

私は60mmのビットを使って、大きくて厚い木片をテンプレートにトリミングしている。かなり恐ろしく、危険な道具だが、多くのプロジェクトに欠かせないことがわかった。カッターは鋭く、長期間切れ味を保っている。ベアリングは滑らかだ。そして、振動や振れがないように、工具のバランスも良い。重いものを切ると振動が出やすいので、余分なエッジを取り除くために事前に木材を準備し、ゆっくりと慎重に切ることをお勧めします。

対象商品:
40384881
2021-04-08
用途:
木工作業
山田 様 (製造業)

満足しています。構造上無理だとは思いますが、12×12×30があれば良かったです。

対象商品:
40384872
2020-08-02
用途:
木工ホゾ穴加工
建設業・工事業

切れ味鋭く満足しています。ベアリングの回転が良いので、トリマーの運びがスムースで
、滑らかに切削出来ました。

対象商品:
40384897
2020-06-09
用途:
椅子の脚の倣い切削
製造業

切れ味もよく切削面が綺麗なので大変満足しています。

対象商品:
40384872
2017-12-12
用途:
木工

MDFの加工に使用しています。特に問題はありません。

2015-02-15
用途:
ポストフォームの穴開け
株式会社クラムジーアロー 様

トリマー用よりビットが太いので、負荷時のブレが減り綺麗な仕上がりでした。本品は附属のベアリングが1コですが、2コに増やし使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする