テアカトール

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード40385247 品番OKN302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。
塗装面やメッキ面を侵しません。
無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。
拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。

用途
家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。
アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。
アルミニューム、銅、真鍮等の金属。
対応材質木材 主な用途油汚れ タイプ速乾 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40385247
2023-08-11
用途:
ステンレス製品に付いた指の跡形の除去
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

機器に付いた汚れの除去に最適です。特にSUS製品は、シンナーで拭いていましたが、拭き後が残ります。このテアカトールは、殆ど残りません。素材を選ばず使用していますが、今の所、問題はありません。少量の汚れは、ウエスにテアカトールを吹き付けて、拭くと綺麗に落ちます。とても重宝しています。

対象商品:
40385247
2020-07-27
用途:
塗装、コーティング前の脱脂工程時
建設業・工事業

脱脂と共に、ちょっとした付着物(接着剤、材質が特定できない汚れ)等の除去剤にもなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする