ヤニトール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード40385256 品番OKN305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。

用途
チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り 適合機器刃物、機械部品 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装面に付着すると塗料を剥がす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40385256
2018-10-31
用途:
木の枝を切った後の鋏のヤニ取り
農・林・水産業

ラベルが昔っぽく、歴史があり効果がありそうと思いましたが・・・
残念ながら綺麗にはヤニが取れませんでした。他社の方が綺麗に取れました。

対象商品:
40385256
2015-07-14
用途:
ヤニの除去

毎月購入しています。
工場の人たちも満足して使用しています。
値段が少し安くなればもっとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする