サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード40385274 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。

用途プラスチック板の接着。 成分シクロヘキサノン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
注意
※商品の缶に凹みがある場合がございますが、品質に問題はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40385274
2023-12-05
用途:
DIYでプラスチックの接着に使用
サービス業

ある種のプラスティックの接着に使用できるので購入しました。他製品でも可能なのですが、その量と価格から当製品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする