軽便ベビーフレキ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)1982 注文コード40386123 品番E28FPA 1.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。
堅牢なアルミダイカスト製モータケース。
安全でアース不要な二重絶縁構造。

振動数範囲(Hz)220〜280 振動部(直径×長さLmm)28×186 電圧(V)100 電流(A)5 質量(kg)6.4(コード含) 全長(mm)1982 出力(W)280 用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。 トラスコ品番851-0756

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40386123 E28FPA 1.5M 24499390 E28FPB-1.5m 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン 1台 71,980 税込79,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02139873
2016-08-16
用途:
コンクリートのしめかため
製造業

商品については申し分なく満足しております。残念なことは、商品が自宅に着いたとき、梱包された段ボールが破けて商品がで出ていて、挙げ句の果てにコンセントの差し込み部分が曲がっておりました。手で曲げて戻しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
02139916
2014-07-22
用途:
コンクリート打設
大丸建設株式会社 様

まとめて3本買ったが、使用感には満足している。

対象商品:
02139925
2013-08-03
用途:
基礎コンクリート打設

車庫の基礎コンクリートの打設に使用しました、以前レンタル業者から借りていたが、使用頻度が多いので購入しました軽量で使い安いと思います、価格が他販売店と比較して一寸高いのと送料がかかるのは不満です。
1:軽量で扱いやすい
2:コードの長さちょうど良い
3;価格他同等品と比べ高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする