曜日別特売
355×4.0×20 エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピース 40386272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンカッター用切断砥石 非金属用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)355
内容量1箱(5枚)注文コード40386272品番355×4.0×20
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径(Φmm)355厚さ(mm)4.0穴径(Φmm)20粒度24砥粒GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])5380硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする