両面テープ

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40386622 品番 777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。

用途
各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
半透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 基材不織布 粘着剤アクリル系 粘着力24.51N/25mm、9.8N/10mm 特性耐熱性 主な用途多用途 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40386631
2025-10-15
用途:
車等の内装で使用

直接熱くなるガラス等以外で有れば
粘りが強く、耐えてくれる。

対象商品:
40386613
2024-03-19
用途:
アクリルと金属の貼合わせ
有限会社アクリアル 様

今まで他社の高額なテープを使用していたが、このテープを使用した結果、今までと同様にしっかり貼る事ができた。金額も安価で、今後はこのテープを使用することにする。

対象商品:
40386631
2024-06-15
用途:
接着作業
日本ライフライン株式会社 様 (サービス業)

厚みも適当で、粘着強度も強くとても良いです。多目的にも使用できます。

対象商品:
40386631
2023-08-13
用途:
金属とゴムの接着
都築工芸 様

塗装した鉄板にゴムシートを貼るため購入。
薄手のテープなので心配してたが、天然ゴムに対しても押さえるだけで
結構しっかり密着しているようです。
今回は溝蓋の裏に貼ってコンクリートとの緩衝材としての使用ですが、
鉄板が夏場はかなり高温になるためこちらの耐熱タイプを使用しました。
両面テープは用途により選択が難しいですが、問題なく使えました。

対象商品:
40386613
2023-05-17
用途:
テプラテープの粘着力を強くする時

しっかりとした粘着力でテプラテープの粘着力をアップする時に使用するとかなりの強粘着力になり助かります。

対象商品:
40386622
2022-12-08
用途:
車用パーツの装着

太陽光で熱くなる天井に断熱材を接着するために使用。
接着力、耐熱性、耐久性いずれも100均のテープとは一線を画する品質でした。

2人が参考にしています
対象商品:
40386604
2021-11-22
用途:
フィルムとフィルムの接着
その他業種

接着性が良く 接着力も強く 安心して使用できると思います

1人が参考にしています
対象商品:
40386613
2021-11-28
用途:
プラスチックモールの取り付けに
正電テクノサービス 様 (サービス業)

プラスチックのモールに最適。
壁にフィットするんですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする