曜日別特売
9716 10 AAD ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム) 40386841

9716 10 AAD ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム) 40386841
9716 10 AAD ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム) 40386841

ハイタック両面接着テープ9716

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード40386841品番9716 10 AAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。

用途
透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.6基材アクリルフォーム粘着力25.2N/10mm特性耐可塑剤性、耐薬品性、初期接着性、耐候性、耐油性主な用途自動車外装用トラスコ品番475-3810粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 車両外装、室外使用
GARAGE TMR

知り合い職人から推奨されて思い切って購入。
粘着、安定、耐久性、全て最強クラス。
青ラベルは凄い。

対象商品 : 40386841
2025-05-11
用途: 車 エアロに
建設業・工事業

さすが3M商品 粘着力も問題無く取り付けできました。商品到着も早かったです。

対象商品 : 40386866
2023-10-28
用途: エアロパーツの取付け
その他業種

商品にはじめから付いてる両面では粘着が不安なので、張り替えて取り付けた。
ガッチリ付きました

対象商品 : 40386823
2023-11-27
用途: 梱包資材作成

粘着が良く、よれない所も使いやすい。7㎜も使用していて、幅の規格が充実しているので使分けに便利。

対象商品 : 40386823
2022-11-16
用途: 自動車の部品固定
有限会社 R.H.ヒトミ

自動車のエアロパーツの固定やダッシュボードへ内装品等に使用しました。密着が良く、使い良いです。

対象商品 : 40386875
2022-06-08
用途: 自動車カスタムの最強助っ人
農・林・水産業

自動車の内装は、PP部材で、しかも表面はシボ加工されている場合が多く、軽量物であっても取り付けには苦労します。この製品は、本来は外装品の取り付けに用いられているだけあって、接着力に関しては申し分ありません。加えて耐候性もあり、夏場の車内の温度上昇にも耐えてくれます。これはお勧めです!

対象商品 : 40386841
2021-10-03
用途: 車の外装
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。何度か購入しています。3Mは品質が安定してはがれにくい製品です。すべて3Mを使っています。

対象商品 : 40386841
2021-09-22
用途: 車のドアバイザー貼り付け用

ドアバイザーには様々な方向から力がかかります。
強力で耐水性もあり、硬化せず弾性があります
最高だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする