ハイタック両面接着テープ9720

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40386893 品番 9720 10 AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。

用途
透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)8 テープ厚さ(mm)2 基材ポリエチレン 粘着力27.3N/10mm 特性耐可塑剤性、耐薬品性、初期接着性、耐候性、耐油性 主な用途自動車外装用 トラスコ品番475-3879 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
車両のモールの取付
株式会社C・H・K 様

車の外装部品に多く使われている7mm巾のテープで、非常に強力な接着でとても良いです。

対象商品:
40386893
2025-10-03
用途:
車ドアバイザー
SNコーポレーション 様 (製造業)

狭い幅で厚みあったのがこれしか無いし、3Mなら間違いないと思い購入しました。
下処理さえしっかりすれば粘着カは問題ないかと思います。

2025-05-20
用途:
外装部品の取り付けに
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3M製なのでまちがいはないかと。
よ〜く脱脂して、よ〜く温めて、貼り付けたら重石や事務クリップで一定時間押さえておくとバッチリです。別売で、3Mの脱脂剤を使うのもGOODです。

2025-04-07
用途:
スポイラー取付

同メーカー他車種流用でスポイラーを取り付ける為に使用。本来はボルト止め併用であるがこの両面テープのみで取り付け。厚み2mmが効いて曲面への追従もよく、かなりしっかり付いている様子。

対象商品:
40386911
2023-06-17
用途:
バイザー等の再接着

バイザー等の再接着は勿論、ちょっとしたエアロパーツ類もしっかり固定できて助かってます。

対象商品:
40386902
2022-06-08
用途:
自動車カスタムの最強助っ人
農・林・水産業

某Q&Aサイトで3Mハイタックを知ってから、両面が必要な場面で、重要な部品の取り付けにはコレを用いています。厚みがあるものは多少のR面でも追従出来ますので、平面並の接着力を得ることが可能です。また、使い残しが出ても、元箱で冷暗所で保管すればいつでも使えるので、その点でも満足が行く製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40386911
2022-03-07
用途:
車の外装部品貼り付け
製造業

リアガラスに張り付けるスポイラーに使いました。厚みがあり、スポイラーとガラスの曲面に沿って接着できるので安心して取り付けできます。接着力もかなりあるので、外れることもないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40386911
2020-08-26
用途:
プラ製品やゴム製品の接着時
農・林・水産業

ハイタックは数種買って常備してありますが、今回このサイズを買いました。厚口の幅広ということで中々のお値段ですが、強力な接着力の引き替えとしては至極妥当なものと言えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする