正面

- ルック まめピカ トイレクリーナー トイレ用洗剤 各種 ルック 40387216 - ルック まめピカ トイレクリーナー トイレ用洗剤 各種 ルック 40387216

ルック まめピカ トイレクリーナー トイレ用洗剤 各種

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(190mL) 注文コード 40387216 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

トイレまわりの「サッとひと拭き」の不満を解消!
トイレットペーパーで拭いても紙がボロボロにならないトイレクリーナーです。
トイレットペーパーのくずれを防ぐ「ボロボロ防止成分」を配合。泡が出すぎず垂れ落ちにくいので、便座の表裏や便器のふちなどの細かい部分にもお使いいただけます。気づいたときに気軽に気持ちよくサッと拭きとることができます。もちろん使った後はトイレに流せます。また、フレッシュアップルの香りで爽やかでフルーティな楽しさが広がります。

商品タイプ詰替用 液性中性 用途便座、便器のふち、便器の外側全体、床等の拭き掃除 成分成分:界面活性剤(2% アルキルベタイン)、溶剤(エチルアルコール) 種別スプレー 使用場所トイレ アズワン品番64-1130-93 繰り返し・詰め替え対応
注意
※温水洗浄ノズル、温風出口、スイッチなどの電気系統のまわりを拭く場合は、トイレットペーパーに直接スプレーし、拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
会社で使用
サービス業

コンパクトなスプレーでトイレにかけておいても邪魔にならず、手軽に使えるので重宝します。

2025-03-10
用途:
トイレ使用時

初めて購入しましたが、使用感は問題なく香りもさわやかで良い商品でした。次回は詰め替え用を購入しようと思います。

対象商品:
40387207
2023-12-25
用途:
トイレの便座拭きに使っています。
公益財団法人YMCAせとうち 様 (教育・研究機関)

以前はシートタイプのものを使っていましたが、ちゃんと閉じていないと
乾燥して使えなくなったり、シート自体がすぐ破けてしまうということが
ありました。この商品は、ボトルがかわいく使うのが楽しくなるところが
いいと思います。

対象商品:
40387216
2024-03-14
用途:
トイレ洗い
株式会社リアン 様 (製造業)

改善点は特にありません。
常に進化を目指して今よりもすばらしい商品が完成する事に期待しております

対象商品:
40387207
2020-11-06
用途:
オフィスのトイレ
教育・研究機関

トイレ掃除は頻度が大事だと思います。こちらはトイレ使用時の「ついで掃除」がおっくうにならずにできるので、商品名通り、まめに使ってピカピカです。

対象商品:
40387216
2020-04-30
用途:
トイレ掃除
その他業種

他店よりお買い得で助かります。良い香りです。便座裏の尿はね等の汚れがさっと取れます。(あまり時間が経過しすぎるとゴシゴシしないと落ちませんが)

対象商品:
40387216
2020-08-05
用途:
トイレ掃除
花咲 様 (飲食業)

使いやすいです!!トイレ掃除に何度もリピートです。

対象商品:
40387207
2018-06-28
用途:
トイレ掃除に

水拭きでは落ちない男性用便器の周りの飛び散りが、物凄くキレイに取れます。
今までトイレ用洗剤をつけてふいていましたが、これだと1回で綺麗になるし、ニオイも良くて、すごく気に入っています。
洋式便座に座る時、ちょっと拭くのも除菌できてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする