- お部屋のファブリーズアロマ P&G 40387313

お部屋のファブリーズアロマ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(6mL) 注文コード40387313 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

100%香料の香りオイルで質の高い香り。
特殊な浸透膜のバックシートで香りの放出が安定。
部屋で飾れるおしゃれなパッケージデザイン。
香りオイルが液状タイプのように乾かないから、素敵な香りが60日間長続きします。

使用場所室内 商品タイプ本体 香りナチュラルグリーン シリーズファブリーズ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40387322
2015-05-19
用途:
会社のトイレの消臭剤
個人のお客様

何ともほんのり、さわやかな香りが好きです

対象商品:
40387295
2015-01-13
用途:
部屋の消臭、香り
有限会社和光製作所 様

香りが全く気に入らない
失敗の巻き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする