薬用ハンドソープメディキュッ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 40387627 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。
手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。

商品タイプ詰替 成分水ラウレス硫酸Naラウリン酸パルミチン酸ミリスチン酸ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド水酸化Kヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液ラウリルジメチルアミンオキシド液ジステアリン酸グリコール塩化Naグリセリンヒアルロン酸ナトリウム(2)アロエエキス(2)ジエチレングリコールモノエチルエーテル香料安息香酸NaフェノキシエタノールメチルパラベンEDTA-4Na タイプ液体 液性弱アルカリ性(ph8.5〜10) 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40387627
2022-11-29
用途:
従業員手洗い用

最近、液体タイプの大容量はドラッグストアでも見かけないので、こちらで扱って頂き助かってます。お値段もお手頃ですし、また購入したいと思います。

対象商品:
40387627
2022-11-02
用途:
従業員トイレの衛生管理

工場のトイレに設置しているのでトイレ後の衛生に加え機械作業等で汚れた手洗いも同時にこなせるので愛用しています。香りも強すぎることなくほどよく、肌にも優しく がさついたり肌荒れもありません。リーズナブルでリピートして注文しています。

対象商品:
11721912
2022-12-19
用途:
通常の手洗い
上野チエン株式会社 様

泡切れが良いと思います 手荒れることが無く消毒を兼ねています

対象商品:
40387627
2021-06-01
用途:
手洗い
株式会社 試作工房 電 様

泡は個人用、液体は企業用として使用している。使用して分かったのでこれは個人使用している。泡を企業用として使用すると使用量なぜか多くなるので。

対象商品:
40387627
2021-04-07
用途:
外から帰宅した時
Kirei和装人 様 (サービス業)

とても使いやすくて気に入ってます。
これからも愛用したい一品です。

対象商品:
40387627
2021-03-04
用途:
従業員用手洗い(トイレ他に設置)
製造業

最近は泡タイプが主流になっていて、薬局等でなかなか液体タイプ(大容量)を購入できず、取り扱いがあり助かっています。

対象商品:
40387627
2021-04-07
用途:
日常使いに
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

事務所・トイレ他日常用に購入。匂いも気になりません。

対象商品:
40387627
2020-12-03
用途:
器具消毒前の下洗い
美容室セイム 様 (サービス業)

手洗いにも使いますが、器具などの消毒前の下洗いに使っています。容量たっぷりでこのお値段は見逃せませんでした。また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする