シリコン真空・絶縁グリース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(85g) 注文コード40387767 品番91003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。

ちょう度No.2 半透明白色 商品タイプシリコングリース 特性絶縁、耐熱性 用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所 仕様NSF/USDA:H1 種別チューブ 使用温度範囲(℃)-40〜260 使用目的真空グリース、絶縁グリース 体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃) 粘度(NLGI)2 蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12 アズワン品番1-5587-01 危険物の類別非危険物 絶縁耐力400V/mil(50mil gap) 適合用途チューブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40387767
2021-07-16
用途:
車の配線カプラーへ注入して防水をしてます。

カプラーへ注入して、1年以上経ちますが問題なく防水されてますし、カプラーも痛めてません。
優れものです。

対象商品:
40387767
2014-04-01
用途:
シール機のシール部分に使用

人からこの商品を聞き購入しましたが、使った感想は特に良いと思えませんでしたので、今後は購入は考えていません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする